曜日別特売

オートエアーリール

オートエアーリール - SK11

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。
今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。

用途自動エアーホース巻取機。使用流体圧縮空気継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂質量(kg)3.5最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)142×320×282ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1内容量1台
注意
※取付用のボルトやナットは付属していませんので、別途ご用意ください。
※十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。
※万が一落下した場合危険ですので、設置場所の下に入らないでください。
※固定金具は、落下防止のため取り外しできない仕様となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422655SAAR-6510(出力側)10、(入力側)16.5×101.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする