SK11
エアースプレーガン
小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。
色替えが多い作業に手軽なタイプです。
パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。
空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途
塗料の吹き付け作業。
セット内容
スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。
材質
本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮
供給方式
重力式
空気使用量(L/min)
90
パターン開き(mm)
150
吐出量(L/min)
165
カップ容量(mL)
400
ノズル口径(Φmm)
1.3
ねじサイズ
空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4
空気使用圧力(MPa)
0.3~0.34
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
※本製品を使用になるには、別途圧縮空気供給源(コンプレッサー)と配管(エアーホース・ワンタッチソケット等)が必要です。
※一般塗料専用(水性塗料・油性塗料)です。
※塗料によってはエアースプレーガンで塗装できない場合がありますので、塗料メーカーにご確認の上、使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64422673
SPGK-13G
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください