エアホースリールソフト

エアホースリールソフト - SK11
(2件のレビュー)

コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。
従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。
ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。
回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。
ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。
ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。

用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422689SAR-030SS
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64422689
2022-08-05
用途: 車やバイクのメンテナンス
有限会社フトイその他業種

ホースが細めで柔らかく、非常に使いやすいです。
リール用ハンドルも折りたためて収納性が良い。 
少し気になる点としてはホースを巻き込む時に綺麗に巻きたい為、右手にハンドル、左手にホースを持ち、ハンドルを回しながらホースをゆっくり左右に動かし巻き上げていきますが、回転テーブルがスムーズに動き過ぎて綺麗に上手く巻けない点です。

対象商品 : 64422689
2021-10-18
用途: 工場
株式会社流機エンジニアリング

使い勝手はいいですよ。あとは耐久性かな問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする