曜日別特売

ハイフレンド 3連結・分岐

ハイフレンド 3連結・分岐 - SK11

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。
3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。
市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。
プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。
2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。
1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。

用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグソケット建築用高圧ワンタッチソケット内容量1個
注意
※本製品は建築用高圧コンプレッサーの稼動率を上げるための継ぎ手ですが、すべての作業での効果を補償するものではございません。
※ご使用になるホースは、市販の建築用高圧ホースをご使用ください(推奨1次側連結ホースはマックス社製KH5/1m)。
※コンプレッサーの空気吐出し圧力のメーターが同じでも実際の圧力には誤差があり、本製品にはプラグ側に逆流防止弁が組み込まれています。
※コンプレッサーからの空気の供給には量やタイミングの差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422698HF-3P3S
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする