SK11
エアードリル
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。
10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。
左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途
金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。
仕様
チャックハンドル付き
付属品
常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質
本体:アルミダイキャスト他
質量(g)
1100
最高使用圧力(MPa)
0.68
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
穴あけ能力(mm)
1~10
空気消費量(L/min)
500
エア取入口
Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×140×42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64422777
SK-BP101
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください