曜日別特売

エアーダイグランダー

エアーダイグランダー - SK11

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。
6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。
流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。
レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。

用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422786SK-BP201
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする