エアーソー

エアーソー - SK11

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。
1分間に10000回往復するので素早く切断できます。
切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。
空気消費量が少なくハイパワーです。
レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。

用途薄鉄板の切断作業。仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)460最高使用圧力(MPa)0.68切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10空気消費量(L/min)200エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33無負荷往復回数(回/min)10000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422804SK-BP401
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
1が参考にしています
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする