曜日別特売

エアーダブルアクションサンダー

エアーダブルアクションサンダー - SK11

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。
ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。
レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。
非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。
マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。

用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422813SK-BP501
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする