曜日別特売

アルコールクリーン80

アルコールクリーン80 - 信和アルコール産業アルコールクリーン80 - 信和アルコール産業
(2件のレビュー)

殺菌剤を配合しない安心設計
有効成分をエタノールとした、指定医薬部外品の外皮消毒剤として承認されたものです。
食品・食品添加物のみを原材料としているので、食品工場、飲食店、給食センターなど、食品を扱う方々の消毒剤として最適!!
素早く手指になじみ、べたべた感やぬるつき感がありません。乾燥後さらっとしていて、使用後の水洗いは不要です。介護現場や医療機関などでもお使いいただけます。

医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)80添加物グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422987アルコールクリーン80 1000ml1本(1000mL)64-7664-37
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
64422996アルコールクリーン80 5L1本(5L)64-7664-38
6,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64422996
2021-10-30
用途: 手指消毒
医療・福祉・介護関連業

アルコール分が80%以上ある製品が安くで購入できるのでランニングコストが良い。
また、手指を保護するグリセリンがが入っているので手荒れしにくくてよい。

対象商品 : 64422996
2021-11-12
用途: 手指消毒 拭き掃除時
医療・福祉・介護関連業

速乾 飛び散りが少なくなりました パサパサ感が無く良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする