曜日別特売

高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)

高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。
耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。
高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6内容量1本
注意
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
形状
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08066651CEPL4030-TH4センタ穴なし15606
19,330
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
08066667CEPL4040-TH4センタ穴なし20656
20,170
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
08066676CEPL4050-TH4センタ穴なし25706
22,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
08066685CEPL6060-TH6センタ穴なし25706
27,420
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
08066694CEPL6070-TH6センタ穴なし35908
30,860
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
08066703CEPL6080-TH6センタ穴なし35908
34,450
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
08066712CEPL6090-TH6センタ穴なし4510010
39,760
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
08066721CEPL6100-TH6センタ穴なし4510010
46,420
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
08066737CEPL6110-TH6センタ穴なし5512012
51,360
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
08066746CEPL6120-TH6センタ穴なし5512012
56,790
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
08066755CEPL6140-TH6センタ穴付き5512516
86,980
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
08066764CEPL6160-TH6センタ穴付き6513516
132,910
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
08066773CEPL6180-TH6センタ穴付き6514520
175,490
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
08066791CEPL6200-TH6センタ穴付き7515520
193,550
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
08066816CEPL6220-TH6センタ穴付き7516520
229,680
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40858291CEPL8250-TH8センタ穴付き9018025
323,880
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする