曜日別特売

充電式折りたためるスリムワークライト

充電式折りたためるスリムワークライト - TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライト - TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライト - TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライト - TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライト - TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライト - TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライト - TAKENOW充電式折りたためるスリムワークライト - TAKENOW
(1件のレビュー)

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!
180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。
メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。
トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。
充電用USBケーブル付属。

用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm質量(g)約370仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25内容量1個
注意
※人に向けて照射しないでください。
※充電池の交換は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64423477WL3006
12,240
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: ガレージ作業

とても明るく、マグネットも強力で良いのですが
折りたたみが少し重いのとONOFFスイッチが長押しなのが少々使いにくい
全体的には満足いく商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする