曜日別特売

2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト

2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト - TAKENOW2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト - TAKENOW2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト - TAKENOW2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト - TAKENOW2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト - TAKENOW

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!
マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!
コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。
充電用USBケーブル付属。

用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm質量(g)約210仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-23マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4内容量1個
注意
※人に向けて照射しないでください。
※ACアダプター、USB電源コンセントは付属しません、ご購入者様にて別途ご用意ください。
※充電池の交換は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64423486WL6016
8,520
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする