曜日別特売

充電式ペンライト LEDスリムワークライト

充電式ペンライト LEDスリムワークライト - TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライト - TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライト - TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライト - TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライト - TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライト - TAKENOW
(2件のレビュー)

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。
コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。
胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き
充電用USBケーブル付属。

用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm質量(g)約58仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-54マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5内容量1個
注意
※人に向けて照射しないでください。
※ACアダプター、USB電源コンセントは付属しません、ご購入者様にて別途ご用意ください。
※充電池の交換は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64423504PL012
4,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 大工仕事
河原崎建築

長く使うときわライト付けますが
短時間の仕事やチョコっと確認すろときなど夜間の鍵の穴の確認に使います

対象商品 : 64423504
2025-04-29
用途: 狭い箇所での作業時に使用

本体が小さいのに明るく、充電のもちがよいです。
濡れても大丈夫なので重宝しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする