曜日別特売

ラフィニー コニカル

ラフィニー コニカル - Richell(リッチェル)ラフィニー コニカル - Richell(リッチェル)ラフィニー コニカル - Richell(リッチェル)ラフィニー コニカル - Richell(リッチェル)ラフィニー コニカル - Richell(リッチェル)ラフィニー コニカル - Richell(リッチェル)ラフィニー コニカル - Richell(リッチェル)ラフィニー コニカル - Richell(リッチェル)

寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。

材質ポリプロピレン内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
高さ内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64423188702065約 380×350×375ホワイト22L下部:Φ210上部:370×335、下部:Φ190325
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
64423197702089約 380×350×375ダークグレイ22L下部:Φ210上部:370×335、下部:Φ190325
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
64423215702027約 280×235×260ダークグレイ7S下部:Φ150上部:270×225、下部:Φ130225
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
64423224702034約 345×290×320ホワイト13M下部:Φ180上部:335×280、下部:Φ160280
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
64423233702058約 345×290×320ダークグレイ13M下部:Φ180上部:335×280、下部:Φ160280
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
64423206702003約 280×235×260ホワイト7S下部:Φ150上部:270×225、下部:Φ130225
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする