曜日別特売

ラフィニー ソーサー

ラフィニー ソーサー - Richell(リッチェル)ラフィニー ソーサー - Richell(リッチェル)ラフィニー ソーサー - Richell(リッチェル)ラフィニー ソーサー - Richell(リッチェル)ラフィニー ソーサー - Richell(リッチェル)ラフィニー ソーサー - Richell(リッチェル)ラフィニー ソーサー - Richell(リッチェル)ラフィニー ソーサー - Richell(リッチェル)

寄せ植えをより美しく引き立たせる曲線美
ラフィニー コニカル、ボウルとセットで使用できます。

材質ポリプロピレン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64423285704304ホワイトS下部:Φ152約 224×194×4827
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
64423294704328ダークグレイS下部:Φ152約 224×194×4827
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
64423303704335ホワイトM下部:Φ186約 280×241×5935
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
64423319704359ダークグレイM下部:Φ186約 280×241×5935
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
64423328704366ホワイトL下部:Φ215約 326×279×6839
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
64423337704380ダークグレイL下部:Φ215約 326×279×6839
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする