サンピース
インバータ直流溶接機
直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格出力電流(A)
200
仕様
電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
2.5(3.3sq)
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
単相200
定格入力(kVA)
10.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×135×250
適合溶接棒(mm)
MAXΦ4.0
定格入力電流(A)
51
定格使用率(%)
50
定格負荷電圧(V)
63
定格入力(kW)
7.6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
適合溶接棒(mm)
定格使用率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64444005
SPI-200D
200
MAXΦ4.0
50
¥
140,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください