超軽量バッテリーウェルダー ネオライトⅡ140

超軽量バッテリーウェルダー ネオライトⅡ140 - サンピース超軽量バッテリーウェルダー ネオライトⅡ140 - サンピース

バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!!
Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ)
溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。
定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。

質量(kg)(本体/バッテリー)10/23定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA)定格出力電流(A)DC110/150(2段切替)定格出力直流:36V 最大6A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む)冷却方式強制空冷バッテリーWB-1M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)バッテリー数3直列(12V×3=36V)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64444023BW-140SP-2
210,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする