サンピース
小型・軽量リチウムイオンバッテリー溶接機
定電流制御方式により安定した溶接が可能!
ホットスタート付きで溶接スタート抜群!(ON/OFF切替スイッチ付)
バッテリー残量インジケーター付きでバッテリー残量が一目で確認可能。
仕様
ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)
(ショルダーベルトを含まず)18.8
定格出力電流(A)
直流160
定格容量
792Wh
定格出力
直流56.8V 最大10A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×215×375(取手を含む)
冷却方式
強制冷却
バッテリー
リチウムイオン
適合溶接棒(mm)
Φ1.0~Φ4.0
バッテリー電圧(V)
DC 52.8
定格使用率(%)
0.4
電流調整範囲(A)
直流10~160
定格負荷電圧(V)
直流32
充電時間(時間)
約1
無負荷電圧(V)
直流52.8
充電方式
定電流定電圧
定格電流(V)
交流100・50/60Hz 600W(630VA)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64444039
LBW-160G-SP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください