曜日別特売

エアーダスター(ロングノズル)

エアーダスター(ロングノズル) - サンピースエアーダスター(ロングノズル) - サンピース

粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。

エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8最高使用圧力(MPa)1仕様衝突圧強力型材質アルミダイカストノズル口径(Φmm)3内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64444057SE80-1BP11003245185
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
64444066SE80-3BP13003300385
5,630
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする