サンピース
エアーダスター(標準型)
粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
仕様
引金落下防止ピン付
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
108
質量(g)
207
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
21
ノズル口径(Φmm)
3
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64444075
SE80-0P
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください