LEDエコビック投光器40W

LEDエコビック投光器40W - サンピース

夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!

消費電力(W)40定格電圧(V)100電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)5560電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64444258AFL-E4005J-SP
37,500
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする