SPJR
手動式スイーパー
こんなお得な商品も!
スイーパー 手押し掃除機 25L
モノタロウ
¥
15,980
税込
¥
17,578
(9)
手動式なので燃料いらず。
ダストボックス容量25L。
質量(kg)
7
駆動形式
手動
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
620×590×450
清掃能力(m
2
/h)
約2200
清掃幅(cm)
5500
ダストボックス容量(L)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64444337
LSP-550
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください