曜日別特売

充電式LEDチューブスタンドライト

充電式LEDチューブスタンドライト - SPJR充電式LEDチューブスタンドライト - SPJR

屋外防水タイプ(IP65)
強力マグネット付き。
明るさ最大1080lm(ルーメン)
転倒防止補助アーム付き
作業現場・工場・駐車場等で

付属品ACアダプター DCアダプター質量(kg)1.5消費電力(W)12全光束(Lm)1080保護等級IP65色温度(K)6400充電時間(時間)AC 4~5 DC 20電源タイプ充電式使用場所屋外配光角度(°)360電球の種類LED点灯時間(時間)Hi 3 Low 6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64444556STUL-12W
15,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする