SPJR
COB型LED搭載ワークライト
こんなお得な商品も!
LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付
モノタロウ
¥
799
税込
¥
879
(78)
超高輝度COB型LED搭載
2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)
225×58×45
質量(g)
170
フック
フック付
マグネット
マグネット付
定格光束(Lm)
200
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64444565
SPL-2831
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください