サンピース
NCT-10/20兼用ノズルセット
SP-NCT10/SP-NCT20 兼用ノズル
材質
PE
寸法(mm)
注ぎ口:25
全長(mm)
370
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64444644
NCT-20NOZ
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください