曜日別特売

NCT-5用ノズルセット

NCT-5用ノズルセット - サンピース
(1件のレビュー)

SP-NCT5 専用ノズル
50ml軽量カップ付

付属品計量カップ 50ml材質PE寸法(mm)注ぎ口:17全長(mm)280危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64444653NCT-5NOZ
720
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64444653
2025-02-12
用途: 純正のノズルが割れた為新品購入しました
製造業

純正でタンクに付属されていたノズルが割れてしまい、探していました。
純正品はジャバラの山間隔が大きく硬い物で使用時にもタンクに入れづらかったのですが、購入した商品はジャバラ山間隔が細かく、柔らかい材質に成っているため、非常に差し込みやすく成りました。又割れる心配も低減した様な気がします。安価なので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする