AUTO-BI(山田辰)
EX半袖つなぎ服 8201シリーズ
脚部両サイドには小物を入れるのに便利な ポケットを付けました。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
吸汗速乾生地採用、カーゴポケット付き
内容量
1着
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64461295
8201-OR-S
オレンジ
S
157~162
44
110
86
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461304
8201-OR-M
オレンジ
M
162~167
46
114
90
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461313
8201-OR-L
オレンジ
L
167~172
48
118
94
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461329
8201-OR-LL
オレンジ
LL
172~177
50
122
98
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461338
8201-OR-3L
オレンジ
3L
177~182
52
126
102
¥
14,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461347
8201-OR-4L
オレンジ
4L
182~187
54
130
106
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461356
8201-OR-5L
オレンジ
5L
187~192
56
134
110
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461365
8201-OR-B3L
オレンジ
B3L
177~182
56
145
130
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461374
8201-OR-BLL
オレンジ
BLL
172~177
54
135
120
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461383
8201-SG-S
シルバ-グレ-
S
157~162
44
110
86
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64461399
8201-SG-M
シルバ-グレ-
M
162~167
46
114
90
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461408
8201-SG-L
シルバ-グレ-
L
167~172
48
118
94
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461417
8201-SG-LL
シルバ-グレ-
LL
172~177
50
122
98
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461426
8201-SG-3L
シルバ-グレ-
3L
177~182
52
126
102
¥
14,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461435
8201-SG-4L
シルバ-グレ-
4L
182~187
54
130
106
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461444
8201-SG-5L
シルバ-グレ-
5L
187~192
56
134
110
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461469
8201-SG-BLL
シルバ-グレ-
BLL
172~177
54
135
120
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461478
8201-NB-S
ネイビ-ブル-
S
157~162
44
110
86
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461487
8201-NB-M
ネイビ-ブル-
M
162~167
48
114
90
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461496
8201-NB-L
ネイビ-ブル-
L
167~172
48
118
94
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461505
8201-NB-LL
ネイビ-ブル-
LL
172~177
50
122
98
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64461514
8201-NB-3L
ネイビ-ブル-
3L
177~182
52
126
102
¥
14,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
64461523
8201-NB-4L
ネイビ-ブル-
4L
182~187
54
130
106
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461539
8201-NB-5L
ネイビ-ブル-
5L
187~192
56
134
110
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461557
8201-NB-BLL
ネイビ-ブル-
BLL
172~177
54
135
120
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461453
8201-SG-B3L
シルバ-グレ-
B3L
177~182
56
145
130
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
64461548
8201-NB-B3L
ネイビーブルー
B3L
177~182
56
145
130
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください