曜日別特売

SFS防護服

SFS防護服 - AUTO-BI(山田辰)SFS防護服 - AUTO-BI(山田辰)

ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。
スパンボンド不織布の間に通気性フィルムを挟んだ3層タイプです。
通気性フィルムをスパンボンド不織布で特殊ラミネートすることで粉じん・液体等の浸透を防ぎやすくします。

用途クリーンルーム内での作業などに。シロ混率(%)外層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン100 (通気性フィルム)、内層:ポリプロピレン100 (スパンボンド不織布)仕様大きなサイズのフード付内容量1箱(5着)
注意
※火気には近づかないでください。
※ご使用に適している環境か必ずご確認の上ご使用ください。
※使い捨ての商品です。
※縫い目やファスナー部分へのシーム加工は施しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64461566111-WH-MM162~1679612595~12576
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
64461575111-WH-LL167~17299130100~13078
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
64461584111-WH-LLLL172~177102135105~13580
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64461593111-WH-3L3L177~182105140110~14082
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
64461609111-WH-4L4L182~187108145115~14584
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64461618111-WH-5L5L187~192111450120~15086
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする