AUTO-BI(山田辰)
サロペット 3680シリーズ
ヒップには大型のポケットを採用しています。
ハンマーループ付です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿100
仕様
ワンウォッシュ加工
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64461688
3680-K2-S
カーキ
S
157~162
90
76
¥
10,700
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461706
3680-K2-L
カーキ
L
167~172
98
80
¥
10,700
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461724
3680-K2-3L
カーキ
3L
177~182
108
84
¥
11,770
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461733
3680-K2-4L
カーキ
4L
182~187
112
84
¥
12,840
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461749
3680-K2-5L
カーキ
5L
187~192
116
84
¥
12,840
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461758
3680-K2-SS
カーキ
SS
152~162
86
74
¥
10,700
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461794
3680-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
104
82
¥
10,700
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌日出荷
返品不可
64461803
3680-NB-3L
ネイビーブルー
3L
177~182
108
84
¥
11,770
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64461837
3680-NB-SS
ネイビーブルー
SS
152~157
86
74
¥
10,700
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461846
3680-BC-S
ブラック
S
157~162
90
76
¥
10,700
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌日出荷
返品不可
64461873
3680-BC-LL
ブラック
LL
172~177
104
82
¥
10,700
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌日出荷
返品不可
64461889
3680-BC-3L
ブラック
3L
177~182
108
84
¥
11,770
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
翌日出荷
返品不可
64461898
3680-BC-4L
ブラック
4L
182~187
112
84
¥
12,840
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461907
3680-BC-5L
ブラック
5L
187~192
116
84
¥
12,840
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461916
3680-BC-SS
ブラック
SS
152~162
86
74
¥
10,700
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461697
3680-K2-M
カーキ
M
162~167
94
78
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
64461715
3680-K2-LL
カーキ
LL
172~177
104
82
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
64461767
3680-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
90
76
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
64461776
3680-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
94
78
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
64461785
3680-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
98
80
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
64461819
3680-NB-4L
ネイビーブルー
4L
182~187
112
84
¥
10,920
取扱い終了
返品不可
64461828
3680-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
116
84
¥
10,920
取扱い終了
返品不可
64461855
3680-BC-M
ブラック
M
162~167
94
78
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
64461864
3680-BC-L
ブラック
L
167~172
98
80
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください