AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服
前開き部分の上半身はボタン仕様、下半身はトイレのしやすいファスナー仕様になっています。
ウエストにはベルトループを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
ストレッチ素材、帯電防止織物使用
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64461925
1-AG-S
ア-ミ-グリン
S
157~162
44
108
84
72
56
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64461934
1-AG-M
ア-ミ-グリン
M
162~167
46
112
88
74
58
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64461943
1-AG-L
ア-ミ-グリン
L
167~172
48
116
92
76
60
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64461959
1-AG-LL
ア-ミ-グリン
LL
172~177
50
120
96
78
62
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64461968
1-AG-3L
ア-ミ-グリン
3L
177~182
52
124
100
80
64
¥
14,740
取扱い終了
返品不可
64461977
1-AG-4L
ア-ミ-グリン
4L
182~187
54
128
104
82
66
¥
16,080
取扱い終了
返品不可
64461986
1-AG-5L
ア-ミ-グリン
5L
187~192
56
132
108
84
68
¥
16,080
取扱い終了
返品不可
64461995
1-K2-S
カ-キ
S
157~162
44
108
84
72
56
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64462004
1-K2-M
カ-キ
M
162~167
46
112
88
74
58
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64462013
1-K2-L
カーキ
L
167~172
48
116
92
76
60
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64462029
1-K2-LL
カーキ
LL
172~177
50
120
96
78
62
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64462038
1-K2-3L
カ-キ
3L
177~182
52
124
100
80
64
¥
14,740
取扱い終了
返品不可
64462047
1-K2-4L
カ-キ
4L
182~187
54
128
104
82
66
¥
16,080
取扱い終了
返品不可
64462056
1-K2-5L
カ-キ
5L
187~192
56
132
108
84
68
¥
16,080
取扱い終了
返品不可
64462065
1-BC-S
ブラック
S
157~162
44
108
84
72
56
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64462074
1-BC-M
ブラック
M
162~167
46
112
88
74
58
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64462083
1-BC-L
ブラック
L
167~172
48
116
92
76
60
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64462099
1-BC-LL
ブラック
LL
172~177
50
120
96
78
62
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64462108
1-BC-3L
ブラック
3L
177~182
52
124
100
80
64
¥
14,740
取扱い終了
返品不可
64462117
1-BC-4L
ブラック
4L
182~187
54
128
104
82
66
¥
16,080
取扱い終了
返品不可
64462126
1-BC-5L
ブラック
5L
187~192
56
132
108
84
68
¥
16,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください