AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1035シリーズ
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
色
総丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64462713
1035-SB-S
S
157~162
スカイブルー
45
70
83
¥
8,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462729
1035-SB-M
M
162~167
スカイブルー
47
73
88
¥
8,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462738
1035-SB-L
L
167~172
スカイブルー
49
76
93
¥
8,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462747
1035-SB-LL
LL
172~177
スカイブルー
51
79
98
¥
8,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462756
1035-SB-3L
3L
177~182
スカイブルー
53
82
103
¥
9,680
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462765
1035-SB-4L
4L
182~187
スカイブルー
55
85
108
¥
10,560
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462774
1035-SB-5L
5L
187~192
スカイブルー
57
88
113
¥
10,560
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462783
1035-WH-S
S
157~162
ホワイト
45
70
83
¥
8,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462799
1035-WH-M
M
162~167
ホワイト
47
73
88
¥
8,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462817
1035-WH-LL
LL
172~177
ホワイト
51
79
98
¥
8,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462826
1035-WH-3L
3L
177~182
ホワイト
53
82
103
¥
9,680
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462835
1035-WH-4L
4L
182~187
ホワイト
55
85
108
¥
10,560
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462844
1035-WH-5L
5L
187~192
ホワイト
57
88
113
¥
10,560
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462808
1035-WH-L
L
167~172
ホワイト
49
76
93
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください