AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1050シリーズ
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
色
総丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64462853
1050-EG-S
S
157~162
アースグリーン
45
70
83
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462869
1050-EG-M
M
162~167
アースグリーン
47
73
88
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462878
1050-EG-L
L
167~172
アースグリーン
49
76
93
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462887
1050-EG-LL
LL
172~177
アースグリーン
51
79
98
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462896
1050-EG-3L
3L
177~182
アースグリーン
53
82
103
¥
12,870
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462905
1050-EG-4L
4L
182~187
アースグリーン
55
85
108
¥
14,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64462914
1050-EG-5L
5L
187~192
アースグリーン
57
88
113
¥
14,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462923
1050-G1-S
S
157~162
グレー
45
70
83
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462948
1050-G1-L
L
167~172
グレー
49
76
93
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462957
1050-G1-LL
LL
172~177
グレー
51
79
98
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462966
1050-G1-3L
3L
177~182
グレー
53
82
103
¥
12,870
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462975
1050-G1-4L
4L
182~187
グレー
55
85
108
¥
14,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64462984
1050-G1-5L
5L
187~192
グレー
57
88
113
¥
14,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462993
1050-NB-S
S
157~162
ネイビーブルー
45
70
83
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463009
1050-NB-M
M
162~167
ネイビーブルー
47
73
88
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463018
1050-NB-L
L
167~172
ネイビーブルー
49
76
93
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463027
1050-NB-LL
LL
172~177
ネイビーブルー
51
79
98
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463036
1050-NB-3L
3L
177~182
ネイビーブルー
53
82
103
¥
12,870
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463045
1050-NB-4L
4L
182~187
ネイビーブルー
55
85
108
¥
14,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463054
1050-NB-5L
5L
187~192
ネイビーブルー
57
88
113
¥
14,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64462939
1050-G1-M
M
162~167
グレー
47
73
88
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください