AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1130シリーズ
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64463079
1130-SB-M
136-8706
スカイブルー
M
110
162-167
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463088
1130-SB-L
136-8890
スカイブルー
L
115
167-172
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463097
1130-SB-LL
136-8747
スカイブルー
LL
120
172-177
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463106
1130-SB-3L
136-8680
スカイブルー
3L
125
177-182
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463115
1130-SB-4L
136-8688
スカイブルー
4L
130
182-187
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463124
1130-SB-5L
136-8206
スカイブルー
5L
135
187-192
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463133
1130-SB-B3L
136-7893
スカイブルー
B3L
148
177-182
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463149
1130-SB-BLL
137-1327
スカイブルー
BLL
135
172-177
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463158
1130-WH-S
136-8537
ホワイト
S
105
157-162
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463167
1130-WH-M
136-8295
ホワイト
M
110
162-167
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64463176
1130-WH-L
137-0759
ホワイト
L
115
167-172
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64463185
1130-WH-LL
136-8679
ホワイト
LL
120
172-177
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64463194
1130-WH-3L
137-1302
ホワイト
3L
125
177-182
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64463203
1130-WH-4L
136-8660
ホワイト
4L
130
182-187
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64463219
1130-WH-5L
136-8530
ホワイト
5L
135
187-192
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463228
1130-WH-B3L
137-1122
ホワイト
B3L
148
177-182
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463237
1130-WH-BLL
136-8900
ホワイト
BLL
135
172-177
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463246
1130-MB-S
137-1355
マリンブルー
S
105
157-162
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463255
1130-MB-M
136-8707
マリンブルー
M
110
162-167
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463264
1130-MB-L
136-8240
マリンブルー
L
115
167-172
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463273
1130-MB-LL
136-8083
マリンブルー
LL
120
172-177
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463289
1130-MB-3L
137-1057
マリンブルー
3L
125
177-182
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463298
1130-MB-4L
136-8305
マリンブルー
4L
130
182-187
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463307
1130-MB-5L
136-8888
マリンブルー
5L
135
187-192
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463316
1130-MB-B3L
137-1078
マリンブルー
B3L
148
177-182
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463325
1130-MB-BLL
136-8448
マリンブルー
BLL
135
172-177
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463063
1130-SB-S
137-1111
スカイブルー
S
105
157-162
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください