曜日別特売

つなぎ服 1135シリーズ

つなぎ服 1135シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1135シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1135シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1135シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1135シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1135シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1135シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1135シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644633341135-SB-SスカイブルーS157-162451058370
11,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
644633431135-SB-MスカイブルーM162-167471108873
11,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
644633591135-SB-LスカイブルーL167-172491159376
11,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
644633681135-SB-LLスカイブルーLL172-177511209879
11,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
644633771135-SB-3Lスカイブルー3L177-1825312510382
12,540
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
644633861135-SB-4Lスカイブルー4L182-1875513010885
13,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644634041135-WH-SホワイトS157-162451058370
11,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
644634131135-WH-MホワイトM162-167471108873
11,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
644634291135-WH-LホワイトL167-172491159376
11,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
644634381135-WH-LLホワイトLL172-177511209879
11,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
644634471135-WH-3Lホワイト3L177-1825312510382
12,540
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
644634561135-WH-4Lホワイト4L182-1875513010885
13,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644634651135-WH-5Lホワイト5L187-1925713511388
13,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644633951135-SB-5Lスカイブルー5L187-1925713511388
11,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする