AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1150シリーズ
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
胸・脇部分メッシュ入り
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
色
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64463474
1150-EG-S
S
157-162
アースグリーン
70
105
83
45
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463483
1150-EG-M
M
162-167
アースグリーン
73
110
88
47
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64463499
1150-EG-L
L
167-172
アースグリーン
76
115
93
49
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463508
1150-EG-LL
LL
172-177
アースグリーン
79
120
98
51
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64463517
1150-EG-3L
3L
177-182
アースグリーン
82
125
103
53
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463526
1150-EG-4L
4L
182-187
アースグリーン
85
130
108
55
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463535
1150-EG-5L
5L
187-192
アースグリーン
88
135
113
57
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463544
1150-G1-S
S
157-162
グレー
70
105
83
45
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463569
1150-G1-L
L
167-172
グレー
76
115
93
49
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463578
1150-G1-LL
LL
172-177
グレー
79
120
98
51
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463587
1150-G1-3L
3L
177-182
グレー
82
125
103
53
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463596
1150-G1-4L
4L
182-187
グレー
85
130
108
55
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463605
1150-G1-5L
5L
187-192
グレー
88
135
113
57
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463614
1150-NB-S
S
157-162
ネイビーブルー
70
105
83
45
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463623
1150-NB-M
M
162-167
ネイビーブルー
73
110
88
47
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463639
1150-NB-L
L
167-172
ネイビーブルー
76
115
93
49
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463648
1150-NB-LL
LL
172-177
ネイビーブルー
79
120
98
51
¥
12,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463657
1150-NB-3L
3L
177-182
ネイビーブルー
82
125
103
53
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463666
1150-NB-4L
4L
182-187
ネイビーブルー
85
130
108
55
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463675
1150-NB-5L
5L
187-192
ネイビーブルー
88
135
113
57
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64463553
1150-G1-M
M
162-167
グレー
73
110
88
47
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください