曜日別特売

つなぎ服 1160シリーズ

つなぎ服 1160シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1160シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1160シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1160シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1160シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1160シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1160シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1160シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

背面にはノーフォークを採用しています。
腕の引きつりを低減しつつ、脇メッシュ同様に抗菌素材ミューファンを使用したメッシュにより爽やかさをキープします。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)綿100仕様脇とノーフォーク部 純銀入り抗菌メッシュ使用内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644636841160-SB-SスカイブルーS157-162441088674
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644636931160-SB-MスカイブルーM162-167461129076
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644637091160-SB-LスカイブルーL167-172481169478
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644637181160-SB-LLスカイブルーLL172-177501209880
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644637271160-SB-3Lスカイブルー3L177-1825212410282
12,760
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644637361160-SB-4Lスカイブルー4L182-1875412810684
13,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644637451160-SB-5Lスカイブルー5L187-1925613211086
13,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644637541160-NB-SネイビーブルーS157-162441088674
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644637631160-NB-MネイビーブルーM162-167461129076
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644637791160-NB-LネイビーブルーL167-172481169478
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644637881160-NB-LLネイビーブルーLL172-177501209880
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644637971160-NB-3Lネイビーブルー3L177-1825212410282
12,760
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644638151160-NB-5Lネイビーブルー5L187-1925613211086
13,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644638241160-WH-SホワイトS157-162441088674
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644638331160-WH-MホワイトM162-167461129076
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644638491160-WH-LホワイトL167-172481169478
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
644638581160-WH-LLホワイトLL172-177501209880
11,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
644638671160-WH-3Lホワイト3L177-1825212410282
12,760
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644638761160-WH-4Lホワイト4L182-1875412810684
13,920
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
644638851160-WH-5Lホワイト5L187-1925613211086
13,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644638061160-NB-4Lネイビーブルー4L182-1875412810684
11,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする