AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1300シリーズ
右後ろ部分にヒップポケットが付いています。
前開き部分・袖口樹脂ボタンを採用しています
色
ホワイト
仕様
前開き部分樹脂ボタン使用
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64464314
1300-WH-M
M
162~167
68
114
92
46
¥
9,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64464323
1300-WH-L
L
167~172
72
118
96
48
¥
9,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64464339
1300-WH-LL
LL
172~177
76
122
100
50
¥
9,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464348
1300-WH-3L
3L
177~182
80
126
105
52
¥
10,120
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64464357
1300-WH-4L
4L
182~187
84
130
110
54
¥
11,040
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464366
1300-WH-5L
5L
187~192
88
135
115
56
¥
11,040
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください