曜日別特売

つなぎ服 1500シリーズ

つなぎ服 1500シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1500シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1500シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1500シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1500シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1500シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

前開き部分・袖口は金属ボタンを採用しています。

ホワイト混率(%)綿100仕様強力三重環縫内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644643751500-WH-SS157~162441108864
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
644643841500-WH-MM162~167461149268
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
644643931500-WH-LL167~172481189672
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
644644091500-WH-LLLL172~1775012210076
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
644644181500-WH-3L3L177~1825212610580
12,760
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
644644271500-WH-4L4L182~1875413011084
13,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする