AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1600シリーズ
強力三重環縫仕様です。
前開き部・袖口金属ボタン仕様です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
内容量
1着
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64464436
1600-WH-S
S
157~162
44
110
88
64
51
¥
13,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464445
1600-WH-M
M
162~167
46
114
92
68
53
¥
13,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464454
1600-WH-L
L
167~172
48
118
96
72
55
¥
13,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464463
1600-WH-LL
LL
172~177
50
122
100
76
57
¥
13,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64464479
1600-WH-3L
3L
177~182
52
126
105
80
59
¥
14,740
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64464488
1600-WH-4L
4L
182~187
54
130
110
84
61
¥
16,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464497
1600-WH-5L
5L
187~192
56
135
115
88
63
¥
16,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
64464506
1600-WH-B3L
B3L
177~182
56
145
130
80
59
¥
16,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464515
1600-WH-BLL
BLL
172~177
54
135
120
76
57
¥
16,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください