AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1750シリーズ
強力三重環縫仕様です。
前開き部・袖口金属ボタン仕様です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グレー
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
内容量
1着
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64464524
1750-G1-S
S
157~162
44
110
88
64
51
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464533
1750-G1-M
M
162~167
46
114
92
68
53
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464549
1750-G1-L
L
167~172
48
118
96
72
55
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464558
1750-G1-LL
LL
172~177
50
122
100
76
57
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
64464567
1750-G1-3L
3L
177~182
52
126
105
80
59
¥
14,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464576
1750-G1-4L
4L
182~187
54
130
110
84
61
¥
16,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464585
1750-G1-5L
5L
182~187
56
135
115
88
63
¥
16,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464594
1750-G1-B3L
B3L
177~182
56
145
130
80
59
¥
16,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464603
1750-G1-BLL
BLL
172~177
54
135
120
76
57
¥
16,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください