AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1761シリーズ
強力三重環縫仕様です。
フロントファスナー仕様です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64464619
1761-WH-S
S
157~162
43
108
83
64
¥
12,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464628
1761-WH-M
M
162~167
45
112
88
68
¥
12,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464637
1761-WH-L
L
167~172
47
116
93
72
¥
12,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464646
1761-WH-LL
LL
172~177
49
120
98
76
¥
12,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464655
1761-WH-3L
3L
177~182
51
124
108
80
¥
13,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464664
1761-WH-4L
4L
182~187
53
128
113
84
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464673
1761-WH-5L
5L
187~192
55
132
118
88
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください