AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 1762シリーズ
強力三重環縫仕様です。
フロントファスナー仕様です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64464689
1762-NB-S
S
157~162
43
108
83
64
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464698
1762-NB-M
M
162~167
45
112
88
68
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64464707
1762-NB-L
L
167~172
47
116
93
72
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64464725
1762-NB-3L
3L
177~182
51
124
108
80
¥
14,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464734
1762-NB-4L
4L
182~187
53
128
113
84
¥
15,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464743
1762-NB-5L
5L
187~192
55
132
118
88
¥
15,480
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64464716
1762-NB-LL
LL
172~177
49
120
98
76
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください