曜日別特売

つなぎ服 2200シリーズ

つなぎ服 2200シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 2200シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

日本製生地を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)綿100内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644647592200-SB-MスカイブルーM162~16745112866854
9,900
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
644647682200-SB-Lスカイブル-L167~17247116917256
9,900
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
644647862200-SB-3Lスカイブル-3L177~182511241068060
13,640
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
644647952200-SB-4Lスカイブルー4L182~187531281118462
11,880
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644647772200-SB-LLスカイブル-LL172~17749120967658
9,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする