つなぎ服 2670シリーズ

つなぎ服 2670シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 2670シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 2670シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 2670シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 2670シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 2670シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 2670シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 2670シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

胸ポケット上部には、ベージュカラーのラインテープを採用。
ゆったりサイズです。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)綿100仕様強力三重環縫内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644658092670-OD-SオーディS157~16246110947254
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644658182670-OD-MオーディM162~16748114987456
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644658272670-OD-LオーディL167~172501181027658
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644658362670-OD-LLオーディLL172~177521221067860
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644658452670-OD-3Lオーディ3L177~182541261108062
13,530
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
644658542670-OD-4Lオーディ4L182~187561301148264
14,760
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644658632670-OD-5Lオーディ5L187~192581341188466
14,760
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644658792670-G2-SチャコールグレーS157~16246110947254
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644658882670-G2-MチャコールグレーM162~16748114987456
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644658972670-G2-LチャコールグレーL167~172501181027658
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644659062670-G2-LLチャコールグレーLL172~177521221067860
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644659152670-G2-3Lチャコールグレー3L177~182541261108062
13,530
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
644659242670-G2-4Lチャコールグレー4L182~187561301148264
14,760
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644659332670-G2-5Lチャコールグレー5L187~192581341188466
14,760
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644659492670-NB-SネイビーブルーS157~16246110947254
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644659582670-NB-MネイビーブルーM162~16748114987456
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644659672670-NB-LネイビーブルーL167~172501181027658
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644659762670-NB-LLネイビーブルーLL172~177521221067860
12,300
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
返品不可
644659852670-NB-3Lネイビーブルー3L177~182541261108062
13,530
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
644659942670-NB-4Lネイビーブルー4L182~187561301148264
14,760
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644660032670-NB-5Lネイビーブルー5L187~192581341188466
14,760
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする