AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 3500シリーズ
グリーン購入法対応商品です。
抗菌・防臭加工を施しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿65・ポリエステル35(PETボトル再生ポリエステル使用)
仕様
抗菌・防臭加工
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64466019
3500-G1-S
グレー
S
157~162
44
108
84
74
54
¥
16,100
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64466028
3500-G1-M
グレ-
M
162~167
46
112
88
76
56
¥
16,100
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466037
3500-G1-L
グレ-
L
167~172
48
116
92
78
58
¥
16,100
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466046
3500-G1-LL
グレー
LL
172~177
50
120
96
80
50
¥
16,100
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466064
3500-G1-4L
グレ-
4L
182~187
54
128
104
84
64
¥
19,320
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466073
3500-G1-5L
グレ-
5L
187~192
56
132
108
86
66
¥
19,320
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466089
3500-SB-S
スカイブル-
S
157~162
44
108
84
74
54
¥
16,100
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64466098
3500-SB-M
スカイブル-
M
162~167
46
112
88
76
56
¥
16,100
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466107
3500-SB-L
スカイブル-
L
167~172
48
116
92
78
58
¥
16,100
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466116
3500-SB-LL
スカイブル-
LL
172~177
50
120
96
80
50
¥
16,100
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466125
3500-SB-3L
スカイブル-
3L
177~182
52
124
100
82
52
¥
17,710
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466134
3500-SB-4L
スカイブル-
4L
182~187
54
128
104
84
64
¥
19,320
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466143
3500-SB-5L
スカイブル-
5L
187~192
56
132
108
86
66
¥
19,320
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466055
3500-G1-3L
グレ-
3L
177~182
52
124
100
82
52
¥
15,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください