AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 3670シリーズ
綿100%で風合いが抜群です。
ワンウオッシュ加工です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿100
仕様
強力三重環縫、ゆったりサイズ
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64466369
3670-K2-S
カーキー
S
157~162
46
110
98
72
54
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466378
3670-K2-M
カーキー
M
162~167
48
114
102
74
56
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466387
3670-K2-L
カーキー
L
167~172
50
118
106
76
58
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466396
3670-K2-LL
カーキー
LL
172~177
52
122
110
78
60
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466405
3670-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
46
110
98
72
54
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466414
3670-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
48
114
102
74
56
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466423
3670-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
50
118
106
76
58
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466439
3670-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
52
122
110
78
60
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466448
3670-BC-S
ブラック
S
157~162
46
110
98
72
54
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466457
3670-BC-M
ブラック
M
162~167
48
114
102
74
56
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466466
3670-BC-L
ブラック
L
167~172
50
118
106
76
58
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64466475
3670-BC-LL
ブラック
LL
172~177
52
122
110
78
60
¥
13,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください