つなぎ服 3900シリーズ

つなぎ服 3900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 3900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 3900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 3900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 3900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 3900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 3900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 3900シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。
ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。
腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)綿100仕様日清紡メモライズ加工、バイオウォッシュ加工内容量1着
注意
※多少色ブレが発生することがあります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644666943900-OR-SオレンジS157~16246110987254
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644667033900-OR-MオレンジM162~167481141027456
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644667193900-OR-LオレンジL167~172501181067658
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644667283900-OR-LLオレンジLL172~177521221107860
14,500
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
644667373900-OR-3Lオレンジ3L177~182541261148062
15,950
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644667463900-OR-4Lオレンジ4L182~187561301188264
17,400
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644667553900-OR-5Lオレンジ5L187~192581341228466
17,400
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644667643900-K2-SカーキS157~16246110987254
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644667733900-K2-MカーキM162~167481141027456
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644667893900-K2-LカーキL167~172501181067658
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644667983900-K2-LLカーキLL172~177521221107860
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644668073900-K2-3Lカーキ3L177~182541261148062
15,950
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644668163900-K2-4Lカーキ4L182~187561301188264
17,400
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644668253900-K2-5Lカーキ5L187~192581341228466
17,400
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644668343900-RB-SロイヤルブルーS157~16246110987254
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644668433900-RB-MロイヤルブルーM162~167481141027456
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644668593900-RB-LロイヤルブルーL167~172501181067658
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644668683900-RB-LLロイヤルブルーLL172~177521221107860
14,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
644668773900-RB-3Lロイヤルブルー3L177~182541261148062
15,950
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
644668863900-RB-4Lロイヤルブルー4L182~187561301188264
17,400
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
644668953900-RB-5Lロイヤルブルー5L187~192581341228466
17,400
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする