AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 5600シリーズ
胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
綿70・ポリエステル30
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64467263
5600-SG-S
シルバーグレー
S
157~162
44
110
86
72
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467279
5600-SG-M
シルバーグレー
M
162~167
46
114
90
74
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467288
5600-SG-L
シルバーグレー
L
167~172
48
118
94
76
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467297
5600-SG-LL
シルバーグレー
LL
172~177
50
122
98
78
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467306
5600-SG-3L
シルバーグレー
3L
177~182
52
126
102
80
¥
13,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467315
5600-SG-4L
シルバーグレー
4L
182~187
54
130
106
82
¥
15,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467324
5600-SG-5L
シルバーグレー
5L
187~192
56
134
110
84
¥
15,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467333
5600-NB-S
ネイビーブルー
S
157~162
44
110
86
72
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467349
5600-NB-M
ネイビーブルー
M
162~167
46
114
90
74
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467358
5600-NB-L
ネイビーブルー
L
167~172
48
118
94
76
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467367
5600-NB-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
50
122
98
78
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467376
5600-NB-3L
ネイビーブルー
3L
177~182
52
126
102
80
¥
13,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467385
5600-NB-4L
ネイビーブルー
4L
182~187
54
130
106
82
¥
15,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467394
5600-NB-5L
ネイビーブルー
5L
187~192
56
134
110
84
¥
15,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467403
5600-MB-S
マリンブルー
S
157~162
44
110
86
72
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467419
5600-MB-M
マリンブルー
M
162~167
46
114
90
74
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467428
5600-MB-L
マリンブルー
L
167~172
48
118
94
76
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467437
5600-MB-LL
マリンブルー
LL
172~177
50
122
98
78
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467446
5600-MB-3L
マリンブルー
3L
177~182
52
126
102
80
¥
13,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467455
5600-MB-4L
マリンブルー
4L
182~187
54
130
106
82
¥
15,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467464
5600-MB-5L
マリンブルー
5L
187~192
56
134
110
84
¥
15,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467473
5600-RE-S
レッド
S
157~162
44
110
86
72
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467489
5600-RE-M
レッド
M
162~167
46
114
90
74
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467498
5600-RE-L
レッド
L
167~172
48
118
94
76
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467507
5600-RE-LL
レッド
LL
172~177
50
122
98
78
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467516
5600-RE-3L
レッド
3L
177~182
52
126
102
80
¥
13,970
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467525
5600-RE-4L
レッド
4L
182~187
54
130
106
82
¥
15,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64467534
5600-RE-5L
レッド
5L
187~192
56
134
110
84
¥
15,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください