曜日別特売

つなぎ服 5910シリーズ

つなぎ服 5910シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5910シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5910シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5910シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5910シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5910シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5910シリーズ - AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5910シリーズ - AUTO-BI(山田辰)

吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)ポリエステル65・綿35仕様クラボウムービンカットR内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644678235910-NB-SネイビーブルーS157~16246114947253
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
644678395910-NB-MネイビーブルーM162~16748118987455
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
644678665910-NB-3Lネイビーブルー3L177~182541301108061
14,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
644678845910-NB-5Lネイビーブルー5L187~192581381188465
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644678935910-BC-SブラックS157~16246114947253
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644679095910-BC-MブラックM162~16748118987455
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644679185910-BC-LブラックL167~172501221027657
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
644679275910-BC-LLブラックLL172~177521261067859
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644679455910-BC-4Lブラック4L182~187561341148263
15,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
644679545910-BC-5Lブラック5L187~192581381188465
15,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
644679635910-RB-SロイヤルブルーS157~16246114947253
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644679795910-RB-MロイヤルブルーM162~16748118987455
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644679885910-RB-LロイヤルブルーL167~172501221027657
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644679975910-RB-LLロイヤルブルーLL172~177521261067859
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
644680245910-RB-5Lロイヤルブルー5L187~192581381188465
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
644678485910-NB-LネイビーブルーL167~172501221027657
10,800
取扱い終了
返品不可
644678575910-NB-LLネイビーブルーLL172~177521261067859
10,800
取扱い終了
返品不可
644678755910-NB-4Lネイビーブルー4L182~187561341148263
12,960
取扱い終了
返品不可
644679365910-BC-3Lブラック3L177~182541301108061
11,880
取扱い終了
返品不可
644680065910-RB-3Lロイヤルブルー3L177~182541301108061
11,880
取扱い終了
返品不可
644680155910-RB-4Lロイヤルブルー4L182~187561341148263
12,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする