AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 5950シリーズ
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
材質
綿60%、ポリエステル40%
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
適応胴囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64468033
5950-NV-M
ネイビーブルー
M
162~167
48
118
98
74
152
98
47
¥
13,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468049
5950-NV-L
ネイビーブルー
L
167~172
50
122
102
76
157
102
49
¥
13,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468058
5950-NV-LL
ネイビーブルー
LL
172~177
52
126
106
78
162
106
51
¥
13,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468067
5950-NV-3L
ネイビーブルー
3L
177~182
54
130
110
80
167
110
53
¥
15,180
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468076
5950-B-M
ブルー
M
162~167
48
118
98
74
152
98
47
¥
13,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468085
5950-B-L
ブルー
L
167~172
50
122
102
76
157
102
49
¥
13,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468094
5950-B-LL
ブルー
LL
172~177
52
126
106
78
162
106
51
¥
13,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468103
5950-B-3L
ブルー
3L
177~182
54
130
110
80
167
110
53
¥
15,180
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468119
5950-MB-M
マリンブルー
M
162~167
48
118
98
74
152
98
47
¥
13,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468128
5950-MB-L
マリンブルー
L
167~172
50
122
102
76
157
102
49
¥
13,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468137
5950-MB-LL
マリンブルー
LL
172~177
52
126
106
78
162
106
51
¥
13,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64468146
5950-MB-3L
マリンブルー
3L
177~182
54
130
110
80
167
110
53
¥
15,180
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください